Bomba de alto vacío Tuthill Kinney - KD50

Bomba de alto vacío Tuthill Kinney - KD50

Bomba de alto vacío Tuthill Kinney. Modelo KD-50. Número de serie 1-239923, 1-235531-3. Sistemas de vacío Tuthill. Bomba de pistón rotativo dúplex de una etapa (refrigerada por aire). Aplicaciones: Cámaras de Secado, Maquinaria de Llenado, Evacuación de Cámaras de Proceso, Desgasificadores. Motor Baldor: 2 HP, 208-230/460, 6-5.6/2.8 A, 1740 RPM, estructura 145T, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH081
  • Fabricante: Kinney
  • Modelo: KD-50
  • Número de serie: 1-239923, 1-235531-3
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de alto vacío Tuthill Kinney - KD50
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente