Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2002 sin usar

Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2002 sin usar

Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2002 sin usar. Modelo: HCR Can-O-Matic II. Tamaño: 3x2x13. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Motor: 10 hp. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto (ACN76a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA021a
  • Fabricante: Buffalo Pumps
  • Modelo: HCR Can-O-Matic II
  • Número de serie: 02441284-001
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2002 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente