- Detalles del producto
Bomba de amoníaco Can-o-Matic de Buffalo Pumps
2001 Bomba de amoníaco Can-o-Matic de Buffalo Pumps. Modelo: COM. Tamaño: 4x3x13. El caudal de la bomba nueva es de 600 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada podría cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Motor, 20 hp. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN116)
- Cantidad en stock: DNBA097
- Fabricante: Buffalo Pumps
- Modelo: COM
- Número de serie: 01440063-RG
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










