Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 2 HP

Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 2 HP

Bomba de refrigerante de amoníaco Cornell. Modelo: 2CBS 2-4. Serie: 63107. Motor: 2 HP, 230/460V, 60 Hz, trifásico. Puertos: 4 pulg. / 2 pulg. (E)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1407
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CBS 2-4
  • Número de serie: 63107
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25.5
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 27.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente