Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP

Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP

Cornell Pump Co. Portland, Oregón, EE.UU. Modelo: 2CB-5-4. Serie: 100075 10.38. Año: 1997. TC02750. GPM: 60. PSID: 115. Temperatura mínima: -60F. Apto para uso con amoniaco. Motor industrial Baldor: 3 HP, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 1760 rpm, 60 hz, trifásico (también clasificado para 190/380 V, 50 Hz). Puertos de succión/descarga: Bridas clase 150 de 4 pulg./2 pulg. (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBFL03.5
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB-5-4
  • Número de serie: 100075 10.38
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente