Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP

Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP

Cornell Pump Co. Bomba de amoníaco. Modelo: 2CB. Faltan placas de identificación del motor y la bomba. El motor parece ser 3HP 230/460V, 60Hz, trifásico. Puertos de succión/descarga: Bridas clase 150 de 4 pulg./2 pulg. (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBFL03B
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB 2-4
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente