Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP

Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP

Bomba de refrigerante de amoníaco Cornell. Modelo: 5x4. Serie: 25736 8. Motor General Electric: 3 HP, 230/460V, 1755 RPM, 60 Hz, trifásico, bastidor 182JP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF023
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB3-4
  • Número de serie: 25736 8
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente