- Detalles del producto
Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP
Bomba de refrigerante de acoplamiento cerrado de Cornell Pump Company. Modelo: 2CB. Motor Baldor: 3 HP, 230/460V, 60 Hz, trifásico. Usado por última vez con amoníaco. Puertos de succión/descarga: Bridas clase 150 de 4 pulg./2 pulg. Dimensiones totales: 25,75 pulgadas de largo x 16,5 pulgadas de ancho x 25,25 pulgadas de alto (alto)
- Cantidad en stock: SDFP141.5
- Fabricante: Cornell
- Modelo: 2CB 3-3-4
- Número de serie: 144656 9.00
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









