Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP

Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP

Cornell Pump Co. Portland, Oregón, EE.UU. Modelo: 2CB3-4. Motor Baldor: 3 HP, 230/460 V, 9/4,5 amperios, 1760 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 190/380 V 50 Hz). Puertos de succión/descarga: Bridas clase 150 de 4 pulg./2 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WABC02.2a
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB3-4
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente