- Detalles del producto
Bomba de amoníaco Cornell 2.5CBH - 7.5 HP
2002 Bomba centrífuga de amoníaco Cornell. El caudal de la bomba nueva es de 137 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Material: acero al carbono. Tamaño del impulsor: 12 pulg. Motor industrial Baldor: 7,5 HP, 230/460 V, 1760 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 190/380 V, 50 Hz). Entrada: brida de 2,5 pulg. Salida: Brida de 4 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 7-3/4 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: PEPM02.2a
- Fabricante: Cornell
- Modelo: 2.5CBH-CC 7.5-4
- Número de serie: 125398 12.00
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









