Bomba de amoníaco Cornell - 5 HP

Bomba de amoníaco Cornell - 5 HP

Bomba de refrigerante de amoníaco Cornell. Falta placa de identificación. Motor: 5 HP, 230/460V, 60 Hz, trifásico. (MI)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1409
  • Fabricante: Cornell
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: missing nameplate
Bomba de amoníaco Cornell - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente