Bomba de amoníaco líquido Viking K125

Bomba de amoníaco líquido Viking K125

Bomba de amoníaco líquido Viking. Modelo: K125. S/N: 1990707. El caudal de la bomba nueva es de 40 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima: 50 psi. Velocidad máxima: 280 rpm. Motor Lincoln AC, 2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Los beneficios incluyen: operación a velocidad reducida para prolongar la vida útil de la bomba y minimizar el parpadeo, sello mecánico doble, buje tensor lubricado a presión y válvula de alivio de presión de retorno al tanque ajustable. Conexiones: entrada y salida de 2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies. 7 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 3 pies. 2 pulgadas de alto (ACN31).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ1141B.2
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: K125
  • Número de serie: 1990707
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de amoníaco líquido Viking K125
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente