Bomba de barril Graco Senator

Bomba de barril Graco Senator

Bomba de barril Graco Senator™. Capacidad de rendimiento: 430 gal/min. Serie H96C. Número de pieza. 948292. Serie: W185. H96C. Relación: 4,3:1. Número de pieza. 947 992. Serie H96E. Serie W154. Aire máximo 100 psi. Entrada/salida: (1) puerto de 3 pulgadas, (1) línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (ACN136).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSND280.10
  • Fabricante: Graco
  • Número de serie: W185
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de barril Graco Senator
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente