Bomba de cavidad de acero inoxidable Moyno

Bomba de cavidad de acero inoxidable Moyno

Bomba de cavidad de acero inoxidable Moyno. Con motor de 3 hp. (ACN217)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM560A.10
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 1FFJ10H
  • Número de serie: AS7105397 ZH
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad de acero inoxidable Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente