Bomba de cavidad progresiva Moyno 1FF6

Bomba de cavidad progresiva Moyno 1FF6

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1FF6. Número de serie: AM10472. Tipo: SSQ/AAA. Desplazamiento por 100 rpm: 5,00 galones. Sello mecánico único. Acero inoxidable 304 con componentes internos de acero inoxidable 316. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dodge APG Motor Drive, relación 5.0, 910 lbs-pulg. esfuerzo de torsión. Las bombas de la serie FF están diseñadas para usarse donde el material que se bombea fluye relativamente libremente. Los puertos de succión y descarga están equipados con conexiones tipo abrazadera con empaquetadura de fácil limpieza. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 24-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP001.
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 1FF6
  • Número de serie: AM10472
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba de cavidad progresiva Moyno 1FF6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente