Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno SSR, serie AS61074, alimentación-descarga de 1,5 pulgadas, alimentación de salto de 12 pulgadas, variador de velocidad Reeves de 0,25 hp, 346 rpm 200 V, 36 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 28.MFM1265.4
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: SSR
  • Número de serie: AS61074
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente