Bomba de cavidad progresiva Moyno 2L2 con carro

Bomba de cavidad progresiva Moyno 2L2 con carro

Bomba Moyno: modelo 2L2 SSQ-X, acabado AAA PF, serie AS86304, fabricada por Robbins & Myers, Inc. Transmisión por engranajes eléctricos Reliance: 0,75 HP, 230/460 V, trifásica, 60 Hz. Relación de transmisión: 3,9. Rango de velocidad: 118-1185 RPM. Dimensiones totales: 48 x 26 x 55 alto (pulgadas).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH901
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 2L2 SSQ-X
  • Número de serie: AS86304
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno 2L2 con carro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente