Bomba de cavidad progresiva Moyno 6M4

Bomba de cavidad progresiva Moyno 6M4

Bomba de cavidad progresiva Moyno 6M4. Tipo: DEG. Modelo: 6M4. Número de serie: AS53673. Revoluciones máximas: 1050. Desplazamiento por revolución: 0,006 gal. Motor: 10 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, trifásico. Relación de polea: 3 a 1. Revoluciones finales actuales: 578. La bomba de cavidad progresiva Moyno es una bomba rotativa de un solo tornillo. La acción de bombeo se crea mediante el rotor helicoidal simple que gira excéntricamente en la hélice de doble rosca del estator. Las aplicaciones típicas incluyen agua a alta presión, pastas y geles, alimentos, desechos y subproductos, alimentación y muestreo de productos químicos, y refrigerantes y lubricantes. Entrada: (1) 3 pulgadas de diámetro, brida: 7 ½ pulgadas de diámetro con (4) orificios, de centro a centro: 6 pulgadas. Salida: 2 ½ pulgadas con rosca hembra. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN74).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP763.2
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 6M4
  • Número de serie: AS53673
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno 6M4
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente