Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 2L10H SSQ. Número de serie: AM21100. Con carcasa de succión de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estator de caucho de nitrilo. Capacidad: 125-150 gpm a 80 psig y 0 psig, respectivamente. Motor estadounidense, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27,2/13,6 FLA (33,4/16,7 SFA), 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de US Motors, 450/3600 min/max rpm, par de salida máximo de 335 in-lbs. La bomba de cavidad progresiva Moyno es una bomba rotativa de un solo tornillo. La acción de bombeo se crea mediante el rotor helicoidal simple que gira excéntricamente en la hélice de doble rosca del estator. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto con un diámetro de 11 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Racor roscado con tuerca hexagonal. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP073
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 2L10H SSQ
  • Número de serie: M21100
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente