Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 2L8. N/S: A-8034-2. Tipo: SSR. Capacidad: aprox. 40 gpm. La bomba de cavidad progresiva Moyno es una bomba rotativa de un solo tornillo. La acción de bombeo se crea mediante el rotor helicoidal simple que gira excéntricamente en la hélice de doble rosca del estator. Motor Robbins & Myers. Montado sobre base de acero. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP149.
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 2L8
  • Número de serie: A-8034-2
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente