Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1L8-CDB. Capacidad nominal a 800 rpm con motor de 5 hp: 80 gpm. Accionamiento hidráulico Char Lynn. Dimensiones del eje: 2 pulgadas de diámetro x 17 pulgadas de largo. Entradas/salidas: (2) accesorios Q-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto (ACN56a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDOC162.3a
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 1L8-CDB
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente