- Detalles del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 2L4 SSQ AAA. Número de serie: AM16862-1. Desplazamiento por revolución: 5,20 gal/100 rev. Capacidad: 8,02 gpm.Motor industrial Baldor, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge AGP Motor Drive, relación 11,4, 154,38 rpm (final), 1394 lbs-pulg. esfuerzo de torsión. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. entrada con un diámetro de 7 pulgadas. brida y (4) 5/8 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 4 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. TNP (hembra). Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: NPPC125
- Fabricante: Moyno
- Modelo: 2L4 SSQ AAA
- Número de serie: AM16862-1
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









