Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1L10H CDQ. Capacidad nominal a 750 rpm con motor de 7,5 hp: 136 gpm a 45 psi. Diámetro del eje: 3 pulg. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. con 11 pulg. de diámetro. bridas y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP062.
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 1L10H
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente