Bomba de cavidad progresiva Moyno (Robbins & Myers)

Bomba de cavidad progresiva Moyno (Robbins & Myers)

Bomba de cavidad progresiva Moyno (Robbins & Myers). Modelo: 34408. S/N: 791. Motor eléctrico Howell: ¾ Hp, 1725 rpm, 115/230 voltios, 10,0/5,0 amperios, 60 Hz, monofásico. (1) 1 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP9005
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 34408
  • Número de serie: 791
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno (Robbins & Myers)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente