Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Tipo: FF6 SSE FAA, S/N: AM21938 ZB. Carcasa de succión de acero inoxidable 304. Componentes internos de acero inoxidable 316. Estator de caucho nitrilo. Embalaje de teflón trenzado de calidad alimentaria. Longitudes y/o espacio libre sugeridos para las tuberías de descarga: 16 pulgadas. Longitudes y/o espacios libres mínimos para las tuberías de descarga: 2 pulgadas. Motor industrial Baldor: 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8.6/4.3 amperios, 60 Hz, 3 fase. Motor de US Motors: relación 3,60, 1750 rpm (entrada), 260 lb-in. par (salida). Entradas/salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. entrada, (1) 2 pulg. de diámetro. salida. Dimensiones totales: 35-1/2 pulgadas de largo x 41-1/2 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPF082.10
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: FF6 SSE FAA
  • Número de serie: AM21938 ZB
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente