Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: FA2C SSE3 SAA. N/S: AM1508302-4ED. Entrada/salida: (2) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales de la bomba: 2 pies 11 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Motor SEW: 1 hp, 1700 rpm, 230/460 v, 3,70/1,85 a, 60 Hz, trifásico. SEW Euro drive: 1700 en rpm, 49 rpm, 1290 de torque, relación de 34,73. Dimensiones totales del motor: 1 pie 8 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN76a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSND056.7
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: FA2C SSE3 SAA
  • Número de serie: AM1508302-4ED
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente