Bomba de cavidad progresiva Moyno, tipo: SSQ

Bomba de cavidad progresiva Moyno, tipo: SSQ

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1L10H. Tipo: SSQ. S/N: A-1134-1. Dimensiones del eje: 3 pulg. de diámetro. x 36 pulg. L. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Motor APG, relación 6,2. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDOC161.3a
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 1L10H
  • Número de serie: A-1134-1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno, tipo: SSQ
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente