Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO sin usar

Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO sin usar

Bomba de cavidad progresiva Nemo de Netzsch Incorporated sin usar. Tipo: NMO38BY02S12B. Trabajo: 201-10434. Mach. No.: 18144. Año: 2008. Estado: sin usar. Reductor Nord Gear: relación 12,68, 137 RPM finales. Caudal estimado a 137 RPM: 6-7 GPM. Motor Eléctrico Baldor: 1,5 HP, 230/460V, 4,2/2,1 amperios, 1760 RPM, 60 Hz, trifásico, bastidor 145TC. Peso: 350 libras. Dimensiones: 6 pies de largo x 3 pies de ancho.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRNY01
  • Fabricante: Netzsch
  • Modelo: NMO38BY02S12B
  • Número de serie: 18144
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Wastewater
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente