Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO

Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO

1998 Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO. Modelo: NE60A. Número de serie: B25708. Número de trabajo: 301-5934. Capacidad: 70 gpm. Escenario único. Estas bombas están diseñadas específicamente para productos con las siguientes características: alto contenido de sólidos, viscosidad baja a alta (1 cps-3 millones de cps), tixotrópicos y dilatantes, sensibles al corte, abrasivos, lubricantes y no lubricantes, agresivos y adhesivos. . Motor Siemens, 3 hp, 1735 rpm, 460 V, 60 Hz, 3,9 amperios, trifásico. Nord Motor Drive, relación 5,42, 317 rpm (final), 993 lb-pulg de torsión. Entrada/salida: (2) 4 pulg. de diámetro. Puertos cada uno con un diámetro de 9 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM060.4a
  • Fabricante: Netzsch
  • Modelo: NE60A
  • Número de serie: B25708
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente