Bomba de cavidad progresiva sanitaria Moyno modelo FA1CSSE3

Bomba de cavidad progresiva sanitaria Moyno modelo FA1CSSE3

Bomba de Cavidad Progresiva Sanitaria Moyno. Modelo FA1CSSE3. NUMERO DE SERIE AM17013-2. Eje de acero inoxidable 304 con carcasa de eje de acero inoxidable 316, sello mecánico simple. La entrada y la salida son de 2 pulgadas. Motor de accionamiento vectorial. Fabricante: Baldor Electric Co. Especificaciones del motor: 1-1/2 hp, 1750 rpm, 230/460 voltios, 4,2/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 145TC. Especificaciones del reductor de engranajes: 3,30 hp (entrada), 1750 rpm (entrada), 648 (salida), relación de engranajes 2,7, capacidad de torsión 322 pulg/lb. Dimensiones totales: 12 pulgadas de ancho x 55-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNW046.8a
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: FA1CSSE3
  • Número de serie: AM17013-2
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de cavidad progresiva sanitaria Moyno modelo FA1CSSE3
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente