Bomba de cavitación progresiva Moyno

Bomba de cavitación progresiva Moyno

Bomba de cavitación progresiva Moyno. Modelo: 2L10H SSQ. S/N: n/d. Con carcasa de succión de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estator de caucho de nitrilo. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. entrada con un diámetro de 11 pulgadas. brida y (8) orificios de fijación y (1) 3 pulg. de diámetro. salida. Motor estadounidense: 10 hp, 1755 rpm, 208-230/460 V, 28,9-27,2/13,6 amperios FL (33,4/16,7 amperios SF), 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de US Motors, entrada máxima de 10 hp a 1750 rpm, 450/3600 min/max rpm, torque de salida máximo de 335 lb-pulg. US Motor Drive, 9 relaciones, 1750 rpm (entrada), 9460 lb-pulg de torsión (salida). Dimensiones totales: 115 pulgadas de largo x 19-/12 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP067.
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 2L10H SSQ
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba de cavitación progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente