Bomba de cavitación progresiva Moyno

Bomba de cavitación progresiva Moyno

Bomba de cavitación progresiva Moyno. Modelo: 1L10SSQ. Número de serie: AS43490. Con carcasa de succión de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estator de caucho de nitrilo. Revoluciones mínimas: 25,4; rpm máximas: 216. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. entrada con 11 pulg. de diámetro. brida y (8) orificios de fijación; (1) 6-1/4 pulg. de diámetro. Salida con un diámetro de 11 pulgadas. brida y (8) orificios de fijación. Marco- 1L10. Motor estadounidense: 7,5 hp, 1800 rpm, 220/440 V, 25,6/12,8 amperios, 60 ciclos, trifásico. Módulo Varidrive de US Motors, relación 16,9. Dimensiones totales: 125 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP147.
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 1L10 SSQ
  • Número de serie: AS49490
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba de cavitación progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente