Bomba de chocolate con camisa Viking 1-½ HP Modelo KK4225

Bomba de chocolate con camisa Viking 1-½ HP Modelo KK4225

Bomba de chocolate con camisa vikinga. Modelo KK4225, S/N 10852133, entrada de 2 pulgadas, salida de 2 pulgadas, motor eléctrico Reliance S/N P56X3908T, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 4.4/2.2, 60 hz. Dimensiones totales 16 pulgadas de ancho, 36 pulgadas de largo, 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH435.3
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: KK4225
  • Número de serie: 10852133
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de chocolate con camisa Viking 1-½ HP Modelo KK4225
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente