Bomba de corte de supraración Dorr-Oliver

Bomba de corte de supraración Dorr-Oliver

1993 Bomba de corte de supraración Dorr-Oliver. Modelo S600.4.0.5, S/N: 5033. MAWP: 87 psi a 392 °F. Juego de herramientas de cámara y dientes de acero inoxidable 316. Entrada: 8 pulgadas; salida: 6 pulg. Velocidad del rotor: hasta 1800 rpm. Caudal volumétrico: hasta 330 gpm. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto. La unidad está "sin usar".
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 195.GR529.
  • Fabricante: Dorr-Oliver
  • Modelo: S600.4.0.5
  • Número de serie: 5033
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de corte de supraración Dorr-Oliver
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente