Bomba de corte Waukesha SP-4

Bomba de corte Waukesha SP-4

Waukesha Cherry-Burrell. Modelo SP4. Serie 255002-00. Contactos de productos de acero inoxidable. Capacidad nominal: 36 GPM. Números de pieza de corte: cubierta del estator SP4 007 001, rotor interno SP4013, rotor externo SP4 005 001. Motor eléctrico Baldor: 20 HP, 230/460 V, 46/23 amperios, 3515 RPM, 60 Hz, trifásico, bastidor 256T (también clasificado para 50 Hz). Puertos: Accesorios de asiento biselado sanitario de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (ACN150)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDUL503.27
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SP4
  • Número de serie: 255002-00
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de corte Waukesha SP-4
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente