Bomba de desplazamiento positivo (10 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo (10 HP, 140 GPM máx.)

Bomba con motor. Motor de sobremarcha, 10 hp, trifásico, aislamiento Clase B, 60 hz, estructura 25-215T-40. 230/460 voltios, 28,8/14,4 amperios, tipo VEV1-LF-GDTE. Diseño B, Código J, Relación de transmisión 6.30. Revoluciones del motor 1.740, rpm/min. 72, rpm máx. 574. Clasificación de control 40 °C amb, ID No. 94 0 3938-978 K 1080268. Dimensiones totales: 22 pulgadas de ancho, 55 pulgadas de largo, 32 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP8
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 125
  • Número de serie: T-2414SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • Relación de transmisión: 6.3
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 6.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1,740
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 14
  • ACN: 88
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo (10 HP, 140 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente