Bomba con Motor 10 HP

Bomba con Motor 10 HP

Bomba con motor. Motor de sobremarcha, 10 hp, trifásico, aislamiento Clase B, 60 hz, bastidor 25-215T-40. 230/460 voltios, 28,8/14,4 amperios, tipo VEV1-LF-GDTE. Diseño B, Código J, Relación de transmisión 6.30. Revoluciones del motor 1.740, rpm/min. 72, rpm máx. 574. Clasificación de control 40 °C amb, ID No. 94 0 3938-978 K 1080268. Dimensiones totales: 22 pulgadas de ancho, 55 pulgadas de largo, 32 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP8
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba con Motor 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente