Bomba de desplazamiento positivo Albin P52A31C3A0T (10 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Albin P52A31C3A0T (10 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Albin. Modelo: P52A31C3A0T. S/N: 135219. MAWP: 116 psi a 230 °F Máx. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 5-3/4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 18-3/4 pulg. 355 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR8011.
  • Fabricante: Albín
  • Modelo: P52A31C3A0T
  • Número de serie: 135219
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Desplazamiento positivo
  • Relación de transmisión: 3.26
  • RPM de velocidad máxima: 355
  • Temperatura máxima (F): 230
  • Presión máxima MAWP (PSI): 116
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Línea S
  • Entrada/Salida 2: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Línea S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Dependencia
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1160
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27/13.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Albin P52A31C3A0T (10 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente