- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval GHPD
Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval GHPD (G&H). Modelo: GHPD622. Serie: 01-5-9403A. Configuración vertical. Clasificado para 3A y apto para CIP. Presión máxima: 150 PSI. Capacidad máxima: 145 GPM. Desplazamiento nominal de la bomba por revolución: 0,146 galones. Velocidad máxima: 1000 RPM. Sólidos de tamaño máximo: 5/8 pulg. Relación de transmisión: 4,43 (395 RPM finales con motor de 1750 RPM). Placa de identificación del motor ilegible. Puertos: Línea S de 2,5 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
- Cantidad en stock: HDUL501.7a
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: GHPD-622
- Número de serie: 01-5-9403A
- Tipo de bomba: Desplazamiento positivo
- Desplazamiento por revolución (galones): 0.146
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!











