Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval SRU3N

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval SRU3N

Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval SRU3N. Modelo: SRU3NLS - 20MJE0CC. S/N: 03 12 10851A. Sello mecánico simple con descarga de agua. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza, presión y rpm requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Bomba actualmente configurada para producir 19 gpm. Motor Baldor, 1cv. 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Unidad esterlina. Relación: 6,3:1, rpm finales: 274. El conjunto de la bomba está montado sobre un marco de acero inoxidable. Entrada/salida: (2) accesorios S-Line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie ½ pulg. de ancho x 1 pie 6 pulg. de alto (ACN111)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP032.10
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: SRU3NLS - 20MJE0CC
  • Número de serie: 03-12-10851A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval SRU3N
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente