- Detalles del producto
Bomba de Desplazamiento Positivo APV (15 HP)
Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 40-37/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento motorizado. Entrada: (1) entrada de 9 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. accesorio ACME de descarga. Dimensiones totales: 5 pies 10 pies de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: KAAM0219B
- Fabricante: APV
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
- Tipo de entrada/salida 2: ACME
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1760
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 40-37/18.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 26
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






























