Bomba de Desplazamiento Positivo APV (15 HP)

Bomba de Desplazamiento Positivo APV (15 HP)

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 40-37/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad, relación 5,0:1, entrada: 1750 rpm, salida: 350 rpm, capacidad de torsión: 6315 in./lbs. Entradas: (1) entrada de 9 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KAAM0220B
  • Fabricante: APV
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Relación de transmisión: 5.01
  • RPM de velocidad máxima: 350
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 40-37/18.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 35
Detalles adicionales del producto
Bomba de Desplazamiento Positivo APV (15 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente