Bomba de desplazamiento positivo APV 3UR

Bomba de desplazamiento positivo APV 3UR

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Modelo: 3UR. S/N: 10563. Opción de sello: Sellos de junta tórica. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 8 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8022.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 3UR
  • Número de serie: 10563
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Desplazamiento positivo
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: CUMBRE
  • Entrada/Salida 2: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: CUMBRE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV 3UR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente