Bomba de desplazamiento positivo APV 4RIHD (10 HP, 160 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV 4RIHD (10 HP, 160 GPM máx.)

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Modelo: 4RIHD. Número de serie: R-21355. Motor eléctrico Teco, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 23,3/11,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Nord Gear, relación: 11,71, par de torsión: 6284 lb-in. rpm de entrada/salida: 1755/ 149 (final). Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) puerto lateral de 9 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 4 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD002.9
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 4RIHD
  • Número de serie: R-21355
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Desplazamiento positivo
  • Galones máximos por minuto GPM: 160
  • RPM de velocidad máxima: 900
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Línea S
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 9
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: TECO Electric y Maquinaria Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 23,3/11,65
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56.5
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV 4RIHD (10 HP, 160 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente