Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Modelo: R4. Opción de sellado: junta tórica. Motor, 3 hp, 1800 rpm, 230/460 V, 8,3/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Conducción, relación: 11:39, salida de rpm: 158 (final). Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBCF688.20
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: R4
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente