Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco

APV Crepaco Desplazamiento Positivo. Modelo: R700RIRH. Número de serie: T00395192-1003. Entradas: (1) entrada de 9-1/4 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales (bomba): 6 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KAAM0231B
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R700RIRH
  • Número de serie: T00395192-1003
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente