Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4HD

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4HD

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco R4HD. Modelo: R4HD. Número de serie: H-6379-94. Capacidad máxima: 90 gpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 29 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Requisito máximo de potencia: 20 CV. Las bombas de desplazamiento positivo de servicio pesado se usan típicamente en aplicaciones de bombeo que requieren presiones de descarga superiores a 100 psig. Están diseñados para aplicaciones donde líneas de descarga largas y/o productos viscosos se combinan para crear una alta presión de cabeza. Estas bombas están equipadas con cojinetes externos externos para evitar deflexiones del eje y minimizar el desgaste del eje, el rotor y los sellos. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EECS059.3
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R4HD
  • Número de serie: H-6379-94
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4HD
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente