Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4R. Modelo: R4R. N/S: H-2650. Capacidad máxima: 160 gpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 17,5 galones. Entrada/Salida: (2) 2 pulg. de diámetro. Ajuste del asiento biselado. Motor: Motor eléctrico Leeson, modelo C215T11FB8B, 5 hp, 1170 rpm, 208-230/460 V, 17,6/8,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Poleas: Motor de 3 pulg., Bomba de 11 ½ pulg. Relación de polea: 3,83:1. Aprox. rpm finales en la bomba: 305. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KAAM0278.5a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R4R
  • Número de serie: H-2650
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente