Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

1994 Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R6BS. Número de serie: H-6993-94. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad Nominal: 260 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,29 gal. Velocidad máxima: 900 rpm. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Las bombas rotativas de la serie "R" incorporan cuerpos de acero inoxidable con rotores moldeados, versátiles y resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado para uso en aplicaciones sanitarias. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie. 3 pulgadas de alto (ACN103)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 111
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6BS
  • Número de serie: H-6993-94
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente