Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R4R. N/S: B-6212. Capacidad: 55 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,175 gal. Revoluciones finales: 367 rev/min. Velocidad máxima: 900 rpm. Motor eléctrico Toshiba, 5 hp, 1715 rpm, 230/460 V, 13,0/6,5 amperios, 60 Hz. Las bombas de la serie "R" incorporan cuerpos de acero inoxidable con rotores moldeados versátiles y resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorio roscado Acme. Salida: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorio roscado Acme. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 10 ½ pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 32a.MP-108
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R4R
  • Número de serie: B-6212
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente